ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
A4 溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
6
注文コード
25281875
品番
A4M65L0626M
参考基準価格(税別)
¥25,680
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード
寸法W(mm)
6
勝手
左
シートサイズ
6
加工深さ(mm)
26
ブレードサイズ(mm)
65