ケナメタル
超硬ドリル B531SPF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.851
3.2
5.1
6.5
6
3.3
3.6
4
4.366
4.851
4.864
5.2
6.375
6.4
7.938
9.55
9.563
11.125
12.725
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
全長(mm)
66
62
66
79
89
102
107
溝長(mm)
28
20
28
34
24
41
47
55
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25282268
品番
B531A04851SPF KDF400
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
複合材料(CFRP)加工用。
特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。
KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
ドリル径(Φmm)
4.851
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング