※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-SCL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25282584
品番
H40SCLCR12
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
スクリューオンカートリッジ。SCLC95°
最小加工径D(Φmm)
50
フランジ径D(Φmm)
40
寸法F(mm)
27
長さL1(mm)
41
勝手
右
ゲージインサート
CC_120408