※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-SDUC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25282609
品番
H50SDUCR11
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
スクリューオンボーリングヘッド。H-SDUC93°。スルークーラント
最小加工径D(Φmm)
63
フランジ径D(Φmm)
50
寸法F(mm)
35
長さL1(mm)
41
勝手
右
ゲージインサート
DC_11T308