ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-MDUN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25282645
品番
H50MDUNL19
参考基準価格(税別)
¥81,050
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-MDUN93°
フランジ径D(Φmm)
50
勝手
左
寸法F(mm)
35
最小加工径D(Φmm)
63
長さL1(mm)
41
ゲージインサート
DN_190612