ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-MVUN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25282654
品番
H40MVUNR16
参考基準価格(税別)
¥84,210
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-MVUN93°。クーラントスルー
フランジ径D(Φmm)
40
勝手
右
寸法F(mm)
27
最小加工径D(Φmm)
50
長さL1(mm)
41
ゲージインサート
VN_160408