ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-MVUN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25282663
品番
H50MVUNR16
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-MVUN93°。クーラントスルー
フランジ径D(Φmm)
50
勝手
右
寸法F(mm)
35
最小加工径D(Φmm)
63
長さL1(mm)
41
ゲージインサート
VN_160408