PCD インサート CCGW-FST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25284815 品番 CCGW09T308FST KD1400
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用

形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)3.97 厚さS(mm)3.97 チップブレーカなし 逃げ角(度)7 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)9.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする