曜日別特売
32A05R048A32ED10R31-200 ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 ケナメタル 25286084

ショルダーミーリングカッター MILL 1 10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)32刃数Z5注文コード25286084品番32A05R048A32ED10R31-200
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ストレートシャンク

加工径ΦD(mm)32シャンク径D(Φmm)32全長L(mm)200首下長L2(mm)48最大切込深さ(mm)9.7刃数Z5ランピング角(°)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする