薄肉スペーサー 無電解ニッケル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 厚さ(mm)10 注文コード25286880 品番NITM10-20-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は外径・内径・厚さなど172種類から選べます 他の種類を見る

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に トラスコ品番366-1657 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 厚さ(mm)10 内径(Φmm)10 呼び径M10 外径(Φmm)20 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
バイクの部品取り付けスペーサ用

中古で買ったエンジンガードの車体取付用スペーサーが欠品していたので、同等の品を探してこれに行き着きました。缶スプレーで黒塗装して使っていますが、調べたところ無電解ニッケルメッキは塗装の下地には向いてないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする