20A02R028M10ED10 ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 ケナメタル 25287037

ショルダーミーリングカッター MILL 1 10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)20刃数Z2注文コード25287037品番20A02R028M10ED10
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン

加工径ΦD(mm)20シャンク径D(Φmm)18ねじサイズM10首下長L2(mm)28最大切込深さ(mm)10.1刃数Z2ランピング角(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする