ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
刃数Z
5
注文コード
25287089
品番
32A05R040M16ED10
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
加工径ΦD(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
29
ねじサイズ
M16
首下長L2(mm)
40
最大切込深さ(mm)
10
刃数Z
5
ランピング角(°)
2.8