曜日別特売
DCMT11T308UF KCP05 ISO インサート DCMT-UF ケナメタル 25287344

ISO インサート DCMT-UF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25287344品番DCMT11T308UF KCP05
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする