曜日別特売
SNMG120408RP KCP10 ISO インサート SNMG-RP ケナメタル 25288157

ISO インサート SNMG-RP

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76注文コード25288157品番SNMG120408RP KCP10
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用

形状正方形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25255878
2022-10-27
用途: 旋盤加工時

国産メーカーのチップより値段は高いですが、高いだけの理由があります。 ケナメタル使うと他のチップ使えません…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする