TS-8X6-03TM クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR3/8 TRUSCO 25288587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25288587品番TS-8X6-03TM
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。

用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9300材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする