TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25289795
品番
GP-100TMAC
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
中国製セラミックペーパーを使用しています。
耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途
ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
仕様
最高使用回転数(rpm):13600
トラスコ品番
389-4691
粒度
(#)36
砥材
セラミック
羽根枚数
50
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。