Y804-0312 六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO 25291344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y804-0312 六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO 25291344
Y804-0312 六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO 25291344

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)12
材質スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)
スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)
スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
内容量1袋(10本)注文コード25291344品番Y804-0312
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-6412材質スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)12寸法d(mm)M3ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9ねじ部長さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 部品に使用
建設業・工事業

いつも使うものではないので、一本売りだと高くつき、箱買いだと使用本数以外がいつまでたっても減らない中、少量パックは非常にありがたいです。10~20本程度のパック売りは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする