※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y804-0508 六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO 25291649 Y804-0508 六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO 25291649

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25291649 品番 Y804-0508
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-4807 材質スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M5 ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9 ねじ部長さ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
部品に使用
建設業・工事業

いつも使うものではないので、一本売りだと高くつき、箱買いだと使用本数以外がいつまでたっても減らない中、少量パックは非常にありがたいです。10〜20本程度のパック売りは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする