※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y804-0635 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291895 Y804-0635 六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO 25291895

六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25291895 品番 Y804-0635
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-4863 材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)35 寸法d(mm)M6 ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9 ねじ部長さ(mm)約24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする