※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y808-0306 六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO 25292814 Y808-0306 六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO 25292814

六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25292814 品番 Y808-0306
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-6459 材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
バイク整備作業
製造業

旧車バイク整備あたり純正同等品が見つかり助かりました。

対象商品:
25292988
2024-05-11
用途:
自動車部品の組み付けに使用。

このサイズはホームセンターに置いてないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする