CNMG120416FN KCP10 ISO インサート CNMG-FN ケナメタル 25293477

ISO インサート CNMG-FN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)4.76注文コード25293477品番CNMG120416FN KCP10
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする