TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 空砥ぎペーパー
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25294065
品番
KP5SS120
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
用途
木工作業の素地や塗装下地の研磨。
トラスコ品番
379-6233
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
粒度
(#)120