※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 空砥ぎペーパー
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(5袋)
粒度
(#)60
注文コード
25294099
品番
KP5SS60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
この商品は
粒度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
用途
木工作業の素地や塗装下地の研磨。
トラスコ品番
379-7709
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
粒度
(#)60