※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研ぎペーパー228X280 100枚入り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 25294257 品番 TDSPA-100
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。
酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 トラスコ品番395-4894 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228 粒度(#)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする