ISO インサート WNMG-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)1.2 注文コード25294929 品番WNMG060412MN KCP25
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はコーナー半径・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

形状等辺不等角六角形 コーナー半径(mm)1.2 コーナーR(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)6.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする