TRUSCO
TRUSCOの 防毒マスク
TRUSCOの 吸収缶
塗装マスク用吸収缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295036
品番
DPM-01TF
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
有機ガス用吸収缶です。
防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途
有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番
396-3939
適合機種
DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質
吸収剤:活性炭
区分
国家検定:S1
粒子捕集効率(%)
81.0以上
対象ガス
有機ガス
通気抵抗(Pa)
280以下
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
試験ガス
シクロヘキサン
注意
※DPM-77との互換性はございません。