二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25295359 品番SS9337
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番396-3999 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 機能防曇、防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする