TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295429
品番
TSG-500
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番
396-4008
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
機能
防曇、防傷
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応