タイヤゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25296059 品番THBG30B
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。

トラスコ品番435-7502 材質真鍮、ラバー 幅(mm)35 全長(mm)440 摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)200 タイプガンタイプ 測定範囲(kPa)60〜1400 ホース長さ(mm)300 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)51
注意
※測定範囲を超える圧力を掛けないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※ゲージの狂いや本体破損の原因になります。
※※使用しない時は、高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管してください。
※※本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする