※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い Sフック ステンレス製 500mm 50個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296418 品番TFSUS500BOX
参考基準価格(税別)¥24,950 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ステンレス製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6783 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)500 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする