TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296890
品番
SS9337EBOX
参考基準価格(税別)
¥204,120
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
業界最軽量クラスの軽さです。
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6790
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○