まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25296987 品番SS2025E10P
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番433-6772 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1) コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする