まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)200個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25297014 品番SS2027XBOX
参考基準価格(税別)¥260,820 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番433-6823 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1) 機能防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする