まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25297066 品番TSG-50010P
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。

トラスコ品番433-6777 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 機能防曇、防傷 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする