※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱)
注文コード
25297468
品番
GP-100TM-10P
参考基準価格(税別)
¥41,610
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
10箱まとめ買いのお買い得パックです。
GPトップのエコノミータイプです。
用途
溶接面のビード取り。
付属品
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
仕様
最高使用回転数(rpm):13600
トラスコ品番
450-6743
粒度
(#)80
砥材
アランダム
羽根枚数
80
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
16
穴径(mm)
15/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。