※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い トクマルJ ジルコニア Φ100(10枚入X10箱セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱) 注文コード 25297547 品番 GP-100TMJZ-10P
参考基準価格(税別)¥31,830 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

10箱まとめ買いのお買い得パックです。
ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。

用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 トラスコ品番450-6738 粒度(#)80 砥材ジルコニア 羽根枚数72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする