※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱) 注文コード 25297565 品番 GP-100TMAR-10P
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

10箱まとめ買いのお買い得パックです。
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。

用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 トラスコ品番450-6744 粒度#80 砥材アランダム 質量(g)6650 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72 研削角度(°)15〜30 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする