※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱)
注文コード
25297574
品番
GP-100TMAR-10P
参考基準価格(税別)
¥19,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
10箱まとめ買いのお買い得パックです。
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
トラスコ品番
450-6729
粒度
#100
砥材
アランダム
質量(g)
6250
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
羽根枚数
72
研削角度(°)
15〜30
羽根の長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。