GV25H-150S ベルト荷締機ワイドハンドル Sフック TRUSCO 25298335 GV25H-150S ベルト荷締機ワイドハンドル Sフック TRUSCO 25298335 GV25H-150S ベルト荷締機ワイドハンドル Sフック TRUSCO 25298335

ベルト荷締機ワイドハンドル Sフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25298335 品番GV25H-150S
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2596 幅(mm)25 使用荷重(t)0.15 ベルト色オレンジ 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ固定側(m)0.35 アズワン品番64-8543-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする