曜日別特売
SNMM250724RH KCP25 ISO インサート SNMM-RH ケナメタル 25298429

ISO インサート SNMM-RH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94注文コード25298429品番SNMM250724RH KCP25
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状正方形コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)2.4穴の形状円筒穴厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)25.4穴の有無あり寸法L10(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする