TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25298956
品番
LBTP-3545
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3764
幅(mm)
35
使用荷重(t)
0.331
破断荷重(t)
1.32
ベルト色
青
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1.00
アズワン品番
65-2034-47