LBLP-2545 ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ TRUSCO 25299008 LBLP-2545 ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ TRUSCO 25299008

ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25299008 品番LBLP-2545
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番255-3757 幅(mm)25 使用荷重(t)0.254 破断荷重(t)1.01 ベルト色 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)4.5 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.35 アズワン品番65-2034-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする