LBEB-3550 ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス TRUSCO 25299060 LBEB-3550 ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス TRUSCO 25299060

ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25299060 品番 LBEB-3550
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番255-3761 幅(mm)35 使用荷重(t)1.010 破断荷重(t)4.07 ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト長さ巻取側(m)5.00 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)5.00 アズワン品番65-2034-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする