TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25299069
品番
LBEB-5060
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3770
幅(mm)
50
使用荷重(t)
1.520
破断荷重(t)
6.08
ベルト色
青
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ巻取側(m)
6.00
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
6.00
アズワン品番
65-2034-41