TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25300006
品番
TR-MPB48-WF
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用フタです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×360×15
色
ウッド
トラスコ品番
257-8077
材質
木材
タイプ
木
適合コンテナ
TR-MPBS48-OD,TR-MPBS48A-B
外寸法・幅(mm)
540
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
360
注意
※TR-MPBS48-ODの専用フタになります。
※TR-MPBS48-Bには取りつきません。