TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25300015
品番
TR-MPB48-F
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用フタです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×365×30
色
ブラック
トラスコ品番
257-8078
材質
ポリプロピレン(PP)
適合コンテナ
TR-MPBS48-OD、TR-MPBS48A-B
外寸法・幅(mm)
545
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
365
注意
※TR-MPBS48-ODの専用フタになります。
※TR-MPBS48-Bには取りつきません。