曜日別特売
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225

 

TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225
TR-S20-LS α折りたたみコンテナ TRUSCO 25300225

α折りたたみコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトサンド
容量(L)20.2
内容量1個注文コード25300225品番TR-S20-LS
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
容量(L)20.2ライトサンド折りたたみ時高さ(mm)76トラスコ品番259-4770材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:4ヵ所高さ外寸(mm)272適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
注意
※フタは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08421682
2020-03-26
用途: 書類保管
遠軽電機株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

配送がとても早い!使用しない時はコンパクトになり使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする