TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 作業用ベルト
中山式 ツールホルダ 電工用バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25301485
品番
DB-36-BK
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高品質で丈夫な一枚物の牛ヌメ革を使用しており耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
349-4596
材質
高級牛革(ヌメ革)
長さ(mm)
1100
幅(mm)
36
全長(mm)
1000
色
ブラック