曜日別特売
TFC110A-NK2SET 中山式ワークポジショニング腰道具5点セット TRUSCO 25301598

中山式ワークポジショニング腰道具5点セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(7個)注文コード25301598品番TFC110A-NK2SET
参考基準価格(税別)¥39,150販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。
TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。
ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。

付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2トラスコ品番366-6437セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル幅(mm)45ベルト通し幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする