曜日別特売
DCMT150404FP KCP10 ISO インサート DCMT-FP ケナメタル 25302306

ISO インサート DCMT-FP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.4注文コード25302306品番DCMT150404FP KCP10
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする